パッケージ画像
Philips
Philipsの 自動車用電球・バルブ
Philipsの 車用白熱球/バルブ
Philipsの 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
純正補修用バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11496235
品番
12071CP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途
ウィンカー球
適合
ガラス球:T20
色
アンバー
消費電力(W)
21
定格電圧(V)
12
口金
W3×16d