パッケージ画像
Philips
Philipsの 自動車用電球・バルブ
Philipsの 車用白熱球/バルブ
Philipsの 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
純正補修用バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11496287
品番
12961CP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途
ポジション球、その他
適合
ガラス球:T10
色
クリア
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
12
口金
W2.1×9.5d