FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の その他耐切創手袋
耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11496418
品番
PG-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色
イエロー
サイズ
M
質量(g)
145
機能
耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応
材質(甲)
アウター:牛革
材質(インナー)
ポリエステル100%
材質(掌側)
アウター:アラミドナイロン