パーツクリーナー プラセーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(440mL×20本) 注文コード11496445 品番1437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れを素早くきれいに洗浄します。
プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツの洗浄に最適です。
速乾性なので拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。

用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自転車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 成分高純度石油系溶剤 質量(g)418 内容量(mL)440 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量424mL 危険物の性状非水溶性 寸法(mm×Φ)222×66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする