23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/チルト/3年保証)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496479 品番24MS530B-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°〜後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)2.3 規格FHD 消費電力(W)17 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付) コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする