27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496488 品番27US550-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

27インチ UHD 4K IPSモニター。シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。あらゆる角度から見ても色変化の少なく、発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg)6.8 規格4K 消費電力(W)25 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×389〜539×253(スタンド付) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/DP 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする