31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11496506 品番32UR550K-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

31.5インチ UHD 4K モニター。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。DASモード 本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。ブラックスタビライザー 映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg)7 規格4K 消費電力(W)32 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×487〜597×239(スタンド付) コントラスト比3000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/DP 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする