※画像はイメージです

液晶モニター MODERN-MD271UL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11496540 品番MODERN-MD271UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル
・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター
・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示
・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%
・美しい10bitカラー対応
・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減
・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載
・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート
・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応
・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能
・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160(4K UHD) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ110W ACアダプタ アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7300万色 輝度(cd/m2)300
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする