SP-70E (3/8C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11496707 品番-
参考基準価格(税別)¥521,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!
特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B
ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
操作性の良いストレートサクションホース
収納・移動性良いコンパクト台車
電源入力の確認が容易なパイロットランプ
低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター
圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用

用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装 付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m 質量(kg)41 区分A 出力(W)駆動源:950 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)7 常用圧力(MPa)22 適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする