耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11496935 品番 44-4745D-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。
タッチスクリーン対応

用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3297 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 グレー/ブラック サイズS 規格REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応 全長(cm)22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15 耐切創性3D 特性Sanitized加工、シリコンフリー 各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証 EN388規格4343D(2016規格) タッチスクリーン対応
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする