楽釘アンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15cm×10本) 注文コード 11497057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

すぐに使えて、打ち込みやすく抜けにくい。返し付き楽釘。剣先返し付き形状で抜け強度約1.8倍(メーカー既存品比)。釘に押さえ板がついており、作業性アップ。釘も頭も大きく、硬い土壌も打ち込みがカンタン。手間なくそのままドンドン打ち込めます。

用途防草シートの押さえに。 材質スチール、PE 厚さ(mm)押さえ板:約4 直径(Φcm)押さえ板:約3.5 長さ(cm)15 太さ(mm)5 入数(本)10
注意
※シート固定以外では使用しないでください。釘を打ち込む際、埋設された配管がないか確認の上設置をおこなってください。(配管を破損する恐れがあります。ご注意下さい。)安全のため、必ず手袋等を着用して作業の行って下さい。火の側や高温になる場所でのご使用はお止めください。先端が尖っています。ケガにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする