- ブラックツリー DAIM 11497091 - ブラックツリー DAIM 11497091

ブラックツリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8mm×1500mm) 注文コード 11497091 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

4本の支柱でバラや、つる性植物を華やかにサポート。上部のリングで支柱を結束。植物の魅せ方に合わせてリングの高さを調節できます。支柱の先端に11mmの丸型キャップ使用で、ブラックベースに使用できます。直接土にも使用可能。

用途バラや、つる性植物の誘引に。 セット内容支柱:4本、リング付 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE 長さ(cm)150 太さ(mm)支柱:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする