DAIM
DAIMの ラティス/デッキ/オーニング
DAIMの アーチ/トレリス/オベリスク
ブラックタワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11mm×1500mm)
注文コード
11497100
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,275
販売価格(税別)
¥
1,159
バスケットに入れる
ブラックベースの支柱、アームとして植物をサポート。直接土に挿して、露地栽培やプランター栽培のサポート支柱としても使用できます。生育状況に合わせてアームの位置を調節できます。
用途
野菜栽培や、つる性植物の生育をサポート。
セット内容
支柱:4本、アーム:12本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE、PP
色
黒
長さ(cm)
150
太さ(mm)
支柱:11