ブラック 多肉マンション DAIM 11497118 ブラック 多肉マンション DAIM 11497118 ブラック 多肉マンション DAIM 11497118 ブラック 多肉マンション DAIM 11497118

多肉マンション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11497118 品番 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ぷっくりとかわいい名肉植物のある暮らしをはじめてみませんか。ディスプレイ棚と栽培トレーがセットになった多肉植物のマンション。雨よけと日よけがセットになっているため、急な雨や日差しが強くても移動させる手間いらず。トレイにパイプフレームを直接取り付けることで一体型となり、フレーム後と重ねて使用が可能。

用途多肉植物の生育に。 セット内容トレイ、止水栓、パイプ、雨よけシート、日よけシート 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン ブラック 質量(g)730 寸法(cm)使用時:横35.3×奥行27.5×高さ28.6
注意
※トレイ底面は左右に排水溝付。ポリ宣付属で室内でも使用ができます。メッシュの底板付で、通気性・排水性に効果あり。3段まで積み重ねることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする