KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380 KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380 KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380 KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380 KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380 KKF-WSB16-SD 人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ 11497380

人工羽毛立体二層掛け布団

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11497380 品番KKF-WSB16-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。

グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)170×210 本体質量(kg)2.2 素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100% 充填量1.8kg

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする