CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497660 CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 11497660

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11497660 品番 CLN-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約10分程です。天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります

ピンクベージュ 耐荷重(kg)引き出し1段:約4、天板:約2 本体質量(g)4510 主要材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、他:ポリプロピレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×995

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする