アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
ウッドサイドテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11497748
品番
WST-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付きです。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体12/天板10/引き出し2
本体質量(kg)
5.5
引出し内寸法(mm)
246×236×130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません