曜日別特売
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775

 

IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775
IWCT-800R アイアンウッドセンターテーブル アイリスオーヤマ 11497775

アイアンウッドセンターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード11497775品番IWCT-800R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使いやすいワイドとスリムな奥行きのセンターテーブルです。ノートパソコンやちょっとした作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板は丸角から四角に変わり、よりスタイリッシュな見た目になりました。リモコンやティッシュなどを収納できる棚付きです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)ウォールナット/ ブラック耐荷重(kg)全体:17/天板15/底板2内寸法(mm)棚:715×377×70天板寸法(mm)795×380本体質量(kg)7.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×402×415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする