折りたたみベッド 低反発

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11497800 品番OTB-TRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。

ブラック サイズシングル 種類折りたたみ 機能キャスター付き、コンパクト、14段階リクライニング、指はさみ防止設計、安全ストッパー付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315、マット部(仮):899×1997×76、折りたたみ時:960×345×1085 素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステル マットタイプ低反発 最大使用者体重(kg)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする