タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
散水ノズル メタルガンLII(BK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11497958
品番
QG1134BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
用途
ホースを直付け接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2476
長さ(mm)
118
高さ(mm)
193
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
パターン
2種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
15〜18×26
シャワー種類
キリ・ストレート
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。