タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
散水ノズル メタルガンLIII(BK)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
11497976
品番
QG1140BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途
ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2481
長さ(mm)
118
高さ(mm)
230
質量(g)
310
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
パターン
2種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
15〜18×26
シャワー種類
ストレート、キリ
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。