タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
散水ノズル ピッターノズルG(CG)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
11497985
品番
QG1057CG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ノズル 散水用
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2483
長さ(mm)
213
高さ(mm)
113
質量(g)
110
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。