タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
散水パーツ スリムコネクター(GY)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
11498001
品番
G079GYSH
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途
ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。
トラスコ品番
701-2477
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
13.5
適合ホース内径(Φmm)
7.5〜9
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5〜9×13.5
適合ニップル
タカギ製ニップル推奨
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。