これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
毎日使用しています。樹脂なので定期的に交換しないと劣化して水漏れしてきます。
やや高価でしたが、長らく安定して利用してきたホースリール。
とはいえ、各所の劣化は避けられないですね。
でも、パーツの交換で延命できるので、結果的には安価です。
ノズルが破損したため、新しい物を購入したが、ホースのサイズが合わず無駄になるところ、このコネクタを購入しノズルにセットしたらフィットし、ノズルが無駄にならず使用できたので
満足しました。
今までは、蛇口とホースをホースバンドで繋いでおり、水漏れやホースはずれが頻発しておりました。このコネクタを使用するようになり、トラブルが無くなり大変助かっています。機会があればまた注文いたします。
ホースが凍結してコネクター部分にひび割れが出来水漏れしましたので交換用に購入しました。既に一つは持っていましたので直ぐに直せて助かりました。この度も交換用在庫として購入しました。