タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
11498028
品番
G067GYSH
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ホースロックナット部分が0〜180度まで角度調整できるコネクターです。
用途
ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。
トラスコ品番
701-2480
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
13.5
適合ホース内径(Φmm)
7.5〜9
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5〜9×13.5
適合ニップル
タカギ製ニップル推奨
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。