アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11498387 品番SAF-6090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×3.2×90 質量(kg)4.3 材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ サイズ(cm)60×90 パイプ径(Φmm)32 板厚(mm)1.2 ワイヤー径(Φmm)3 シルバー 用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
注意
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
高い所に設置、取り外しをする場合は十分気をつけてください。
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください。
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください。
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする