ユーザー
ユーザーの 窓まわり
ユーザーの シート・フィルム類
窓用 すりガラス調 目隠しシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
シート幅(cm)
30
材質
PET、PP、マグネット、鉄ゴム
注文コード
11498396
品番
U-Q1102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シート幅・材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット取り付けで、付け外し簡単。
スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途
窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
材質
PET、PP、マグネット、鉄ゴム
柄
クロス
遮光率(%)
21
シート幅(cm)
30
シート長さ(cm)
90