ユーザー
ユーザーの 窓まわり
ユーザーの シート・フィルム類
窓用 すりガラス調 目隠しシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
11498405
品番
U-Q1103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マグネット取り付けで、付け外し簡単。
スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途
窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
材質
PET、PP、マグネット、鉄ゴム
柄
クールタイル
遮光率(%)
56
シート幅(cm)
30
シート長さ(cm)
90