ユーザー
ユーザーの 窓まわり
ユーザーの シート・フィルム類
窓用 遮熱もできる 強力遮光シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
11498491
品番
U-Q1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。
スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途
窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他
【遮熱率】65%
材質
PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
柄
クールタイル
遮光率(%)
99.9
紫外線遮断率(%)
99.9
シート幅(cm)
30
シート長さ(cm)
90