東亜DKK
TNT839 亜硝酸試薬 LR TNTPLUS 25回分
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11499139
品番
HACH2823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.015-0.60 NO
2
-N
測定項目
亜硝酸/亜硝酸性窒素
試薬
亜硝酸試薬(NitraVer3)(TNTplus) LR
測定方法
ジアゾ化法
名称
亜硝酸試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物