曜日別特売
HACH1506 2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK 11499541

2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1個注文コード11499541品番HACH1506
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする