シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 食品容器
シンワの 汎用カップ
ペットカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
11501817
品番
SG-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
丸型のフタ付クリアパックです。
材質
A-PET
容量(mL)
約120
直径(Φmm)
86
高さ(mm)
40
耐熱温度(℃)
60
入数
10
商品タイプ
本体
注意
※本品に揚げたてのフライなど熱いものを入れないで下さい。
※本品は使い捨ての容器です。
※電子レンジで使用しないで下さい。