ペットカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個(10個) 注文コード 11501826 品番 SG-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸型のフタ付クリアパックです。

材質A-PET 容量(mL)約225 直径(Φmm)101 高さ(mm)44 耐熱温度(℃)60 入数10 商品タイプ本体
注意
※本品に揚げたてのフライなど熱いものを入れないで下さい。
※本品は使い捨ての容器です。
※電子レンジで使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする