フードパック赤底

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 11501948 品番 SG-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

行楽レジャーでの使い捨て赤底透明蓋プラスチック容器。
赤底本体に透明蓋をかぶせて使用。
蓋をした状態では輪ゴムやテープで両側をとめて使用する。
屋台や出店、スーパーなどの食材容器として。
マンションや町内会などの災害備蓄用品として。

材質ポリスチレン サイズ10号 幅(cm)26.3 耐熱温度(℃)80 高さ(cm)3.5 入数10 奥行き(cm)19.3
注意
※電子レンジ、オーブンでの加熱はできません。
※飲料の簡易的な容器です。ご使用目的以外のご使用はできません。
※使い捨ての容器のため、使いまわしはできません。
※沸騰した液体、揚げたてのから揚げや天ぷらを容器に入れると本体がとけるおそれがありますので、一旦さましてから入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする