シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 食品容器
シンワの フードパック
クリアパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
11501957
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)
材質
OPS
サイズ
ミニ
幅(cm)
13
耐熱温度(℃)
80
高さ(cm)
4
入数
10
奥行き(cm)
10