元禄箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50膳) 注文コード11502228 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自然のぬくもりを感じる!1膳ずつ袋に入った、環境問題にも配慮したエコな割り箸(50膳入)です。
元禄箸は、四隅を削ってなめらかにし、われ目に溝をつけて割りやすく加工したお箸です。
忙しい日や疲れている日の洗い物を減らすために使ったり、水が使えなくなる地震などの災害時にあると安心です。
たくさん入っているので、キャンプやバーベキューなどのアウトドア、お祭りやイベントで大活躍します。
シンプルなデザインで場所を選ばず使えるので、急な来客やおもてなし用にもおすすめです。
ご自宅でのご使用にはもちろん、飲食店での備品ストックやカフェなどでのお弁当のテイクアウト用にもぴったりです。
滑りやすい麺類の調理や盛り付けに!うどん屋・お蕎麦屋・ラーメン屋で重宝します。
森林資源の活用に貢献できる植林材を使っているので、あえて、割りばしを「マイ箸」として持ち歩くのも!
箸袋:入り

その他箸袋あり 材質(箸)アスペン、(袋)紙、(外装)ポリプロピレン タイプ元禄箸 長さ(cm)20.3 入数50 奥行き(cm)0.4
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※天然木を使用しているため、箸を割った際など小片やささくれが残る場合があります。十分にご注意ください。
※材質上、色むらが出る場合があるのでご容赦ください。
※火気のそばに置かないでください。
※天然木特有の匂いがすることがあるが、品質には問題ありません
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温・多湿を避けて保管してください。
※防カビ処理、塩素処理などは一切しておりません。
※また、箸袋には蛍光塗料などは一切使用しておりませんので安心してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする