日本技研工業
日本技研工業の 袋・ラッピング用品
日本技研工業の レジ袋
業務用手提げポリ袋 お弁当用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
11502438
品番
RB-BSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
お弁当用手提げポリ袋です。
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
220
厚さ(mm)
0.014
色
乳白
サイズ
小
高さ(mm)
350
入数(枚)
100
マチ(mm)
130