R-100T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11502508 R-100T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11502508 R-100T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11502508

半球ミラー 天井つり下げタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11502508 品番 R-100T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。

用途防犯ミラー 材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄 寸法(mm)1030×430 質量(kg)5.7 タイプ天井つり下げタイプ 取付金具付き シルバー塗装 曲面R(mm)530
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする