※使用例代表画像
信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
SSTガレージミラー 角型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11502867
品番
SST-35B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途
ガレージミラー
材質
ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状
角形
型式
角型
寸法(mm)
390×290
質量(kg)
1.35
加工
鏡面飛散防止加工
金具
取付金具付き
曲面R(mm)
1000