締金具 ステンレスベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11503059 品番 SL-215
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。

用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付 材質ステンレス 長さ(mm)1500 幅(mm)20 適合範囲(mm)Φ450以内
注意
※ミラーは別売です。
※マグネットミラーには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする