ベルト巻き付け専用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄(ユニクロ) 適合寸法(mm)角柱:四辺合計1400以内 注文コード11503181 品番C-13-1
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・適合寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。

用途ミラーオプション 材質鉄(ユニクロ) 本体寸法(mm)45×140×D60 ベルト寸法(mm)10幅×400 適合寸法(mm)角柱:四辺合計1400以内 適用支柱径(mm)丸柱:Φ450以内
注意
※ミラーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする