※使用例代表画像
信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
ベルト巻き付け専用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
11503190
品番
C-13S
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途
ミラーオプション
材質
ステンレス
本体寸法(mm)
45×140×D60
ベルト寸法(mm)
10幅×400
適合寸法(mm)
角柱:一辺25以上四辺合計300以内
適用支柱径(mm)
丸柱:Φ100以内
注意
※ミラーは別売です。