エクステリアミラー クロマイトブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11503217 品番EX-CB
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!!外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。
出幅2cmのスリムタイプでありながらワイドな視界を実現。
貼り付けタイプですので取り付けも簡単です。表面は汚染防止加工の化粧フイルムを使用しています。

用途車庫(ガレージ)の出入り口に、通路などに 仕様曲面(R):300 材質ミラー部:ガラス、ボディ本体:硬質塩ビ、ボディシート:塩化ビニール、両面テープ付き 厚さ(mm)20 寸法(mm)鏡:135×160 質量(kg)0.34 ブラックミューズ 本体寸法(mm)ボディ:185×210 加工鏡面飛散防止加工
注意
※ハンドメイド商品なので個体ごとに仕上がりが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする