R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226

R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226
R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226
R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226
R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226
R-70HM 半球ミラー ハーフ マグネットタイプ 信栄物産 11503226

半球ミラー ハーフ マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)L730×H365×A222
L730×H365×A222
1030×515×282【マグネット】Φ56×t12
内容量1個注文コード11503226品番R-70HM
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。

用途防犯ミラー仕様曲面(R):400材質ミラー部:アクリル型式半球寸法(mm)L730×H365×A222質量(kg)1.5タイプハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)マグネット部寸法(mm)Φ56×t12厚
注意
※下地が弱いと落下する恐れがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする