R-50T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11503251 R-50T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11503251 R-50T 半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産 11503251

半球ミラー 天井つり下げタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11503251 品番 R-50T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。

用途防犯ミラー 仕様曲面(R):300 材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄 型式半球 寸法(mm)LΦ540×H210 質量(kg)2.4 タイプ天井つり下げタイプ 取付金具付き シルバー塗装
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする