信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
直角コーナー専用ミラー 三角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503296
品番
CCM-3032
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
用途
防犯ミラー・コーナー専用ミラー
仕様
曲面(R):400
材質
ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ
形状
三角
型式
三角
質量(kg)
0.58
取付方式
マグネット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×325×190
アーム長さ(mm)
フレキシブル:230