信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
工場内出入口ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503321
品番
DK-500K
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
工場内でやさしく映すミラーです。壁面、ガードポール(350Φまで)に取付が可能です。工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に最適です。取付も簡単です。
用途
出入口ミラー
付属品
ステンレスベルト付(長さ:1200mm)
材質
ミラー部:アクリル、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
幅(mm)
250
高さ(mm)
500
注意
※ミラーはタテ使用です。