信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
アクリルミラー曲面鏡 角形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503506
品番
AR-1010
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
仕様
鏡曲面(R):850
材質
アクリル鏡
幅(mm)
100
型式
角
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
100
タイプ
曲面