信栄物産
プラスチックミラー ハードコートフイルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
170
220
170
高さ(mm)
590
290
440
590
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503558
品番
PH-5917
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途
平面ミラー
材質
ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂
幅(mm)
170
厚さ(mm)
2
取付
粘着シート付
高さ(mm)
590