※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)となります(商品詳細をご確認ください)
信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
塩ビミラー(樹脂ミラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503619
品番
EH-3090
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
用途
樹脂ミラー
材質
PET
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
900
注意
※場合によってはゆがんで見えることがあります。